PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1413961
Werkstoff des Befestigungselements - sonstige
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Mit PE-Anschluss - Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626082196
Sonepar Artikelnummer
121332584
Hersteller Artikelnummer
1413961
Hersteller Typ
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8
Hersteller Artikel Nr.:
1413961
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Mit PE-Anschluss:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
22.2 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.044 kg


