PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1413970
Werkstoff des Befestigungselements - sonstige
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Mit PE-Anschluss - Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626082295
Sonepar Artikelnummer
121332592
Hersteller Artikelnummer
1413970
Hersteller Typ
CUC-V14-A1PBK-PC
Hersteller Artikel Nr.:
1413970
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Mit PE-Anschluss:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
22.2 mm
Höhe:
51.2 mm
Tiefe:
14.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


