PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1419185
Polzahl - 8
Mit Schirmanschluss - Nein
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Mit PE-Anschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356540384
Sonepar Artikelnummer
121333875
Hersteller Artikelnummer
1419185
Hersteller Typ
VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JI-S
Hersteller Artikel Nr.:
1419185
Polzahl:
8
Mit Schirmanschluss:
Nein
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Mit PE-Anschluss:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
750
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Umgebungstemperatur:
70 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.094 kg


