Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1534644

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.007 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4067923006805

Sonepar Artikelnummer

121338045

Hersteller Artikelnummer

1534644

Hersteller Typ

VS-08-RJ45/MOD-1-R-IP67 GP

Hersteller Artikel Nr.:

1534644

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Anbaurahmen, Schutzart: IP65/IP67, Material: PA, Farbe: schwarz