PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607787
Werkstoff des Befestigungselements - sonstige
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Mit PE-Anschluss - Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918948900
Sonepar Artikelnummer
121339898
Hersteller Artikelnummer
1607787
Hersteller Typ
VC-AR3/4M-PEA
Hersteller Artikel Nr.:
1607787
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Mit PE-Anschluss:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
80.6 mm
Höhe:
25.5 mm
Tiefe:
56.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


