PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1608249
Werkstoff des Befestigungselements - sonstige
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Mit PE-Anschluss - Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356160049
Sonepar Artikelnummer
121339957
Hersteller Artikelnummer
1608249
Hersteller Typ
VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5
Hersteller Artikel Nr.:
1608249
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Mit PE-Anschluss:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
36.2 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
41.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.060 kg


