PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1652253
Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Mit PE-Anschluss - Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918929152
Sonepar Artikelnummer
121342262
Hersteller Artikelnummer
1652253
Hersteller Typ
VS-25-A-DEVNET-S
Hersteller Artikel Nr.:
1652253
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Mit PE-Anschluss:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
30.5 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg


