Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1653744

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918970123

Sonepar Artikelnummer

121342281

Hersteller Artikelnummer

1653744

Hersteller Typ

VS-A-F-IP67

Hersteller Artikel Nr.:

1653744

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Anbaurahmen, Schutzart: IP65/IP67, Material: Kunststoff, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grau