PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1654840
Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Mit PE-Anschluss - Nein
Breite - 23.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356028820
Sonepar Artikelnummer
121342305
Hersteller Artikelnummer
1654840
Hersteller Typ
VS-09-A-GC-BLANK
Hersteller Artikel Nr.:
1654840
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Mit PE-Anschluss:
Nein
Breite:
23.9 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


