PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1657889
Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Mit PE-Anschluss - Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356131957
Sonepar Artikelnummer
121342390
Hersteller Artikelnummer
1657889
Hersteller Typ
VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP
Hersteller Artikel Nr.:
1657889
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Mit PE-Anschluss:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
22.2 mm
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


