PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1658079
Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Mit PE-Anschluss - Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356144322
Sonepar Artikelnummer
121342394
Hersteller Artikelnummer
1658079
Hersteller Typ
VS-09-A BK
Hersteller Artikel Nr.:
1658079
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Mit PE-Anschluss:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
16.7 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


