Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1658642

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356163187

Sonepar Artikelnummer

121342400

Hersteller Artikelnummer

1658642

Hersteller Typ

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-BK

Hersteller Artikel Nr.:

1658642

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Anbaurahmen, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 8, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz