PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1688036
Breite - 24 mm
Höhe - 16.8 mm
Schutzart (IP), montiert - sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918179694
Sonepar Artikelnummer
121342932
Hersteller Artikelnummer
1688036
Hersteller Typ
VS-15-A
Hersteller Artikel Nr.:
1688036
Breite:
24 mm
Höhe:
16.8 mm
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


