Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1688654

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918819422

Sonepar Artikelnummer

121342962

Hersteller Artikelnummer

1688654

Hersteller Typ

VS-08-A-RJ45/LP-2-IP 20

Hersteller Artikel Nr.:

1688654

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Anbaurahmen, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, Material: Kunststoff, Farbe: grau