Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1689488

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.016 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918887292

Sonepar Artikelnummer

121343009

Hersteller Artikelnummer

1689488

Hersteller Typ

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-SET-BU

Hersteller Artikel Nr.:

1689488

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.016 kg

Anbaurahmen, Schutzart: IP67, Material: Kunststoff, Farbe: grau