Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1689705

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.018 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918929053

Sonepar Artikelnummer

121343014

Hersteller Artikelnummer

1689705

Hersteller Typ

VS-09-A-GC-ST/ST

Hersteller Artikel Nr.:

1689705

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.018 kg

Anbaurahmen, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 9, Material: Kunststoff, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau