PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1689734
Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Mit PE-Anschluss - Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918934118
Sonepar Artikelnummer
121343017
Hersteller Artikelnummer
1689734
Hersteller Typ
VS-25-A-GC-BU/BU
Hersteller Artikel Nr.:
1689734
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Mit PE-Anschluss:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
24 mm
Höhe:
27.9 mm
Tiefe:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.029 kg


