PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1689750
Breite - 16.7 mm
Höhe - 24 mm
Schutzart (IP), montiert - sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918922009
Sonepar Artikelnummer
121343019
Hersteller Artikelnummer
1689750
Hersteller Typ
VS-25-A
Hersteller Artikel Nr.:
1689750
Breite:
16.7 mm
Höhe:
24 mm
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


