PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1852998
Werkstoff des Befestigungselements - sonstige
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Mit PE-Anschluss - Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918127220
Sonepar Artikelnummer
121351357
Hersteller Artikelnummer
1852998
Hersteller Typ
VC-AR3/4M
Hersteller Artikel Nr.:
1852998
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Mit PE-Anschluss:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
80.6 mm
Höhe:
25.5 mm
Tiefe:
17.1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


