PHOENIX CONTACT - Anbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1853214
Werkstoff des Befestigungselements - sonstige
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Mit PE-Anschluss - Nein
Breite - 27.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918127114
Sonepar Artikelnummer
121351376
Hersteller Artikelnummer
1853214
Hersteller Typ
VC-AR1-EMV
Hersteller Artikel Nr.:
1853214
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Mit PE-Anschluss:
Nein
Breite:
27.9 mm
Höhe:
53.2 mm
Tiefe:
12.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


