Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Andockrahmen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Andockrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1586112

  • Mit Schutzleiter - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

  • Min. Anzahl der Steckzyklen - 500

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356345743

Sonepar Artikelnummer

121339235

Hersteller Artikelnummer

1586112

Hersteller Typ

HC-B 6-ANDOCK

Hersteller Artikel Nr.:

1586112

Mit Schutzleiter:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.097 kg

Andockrahmen, Baugröße: B6