Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Anschlusselement

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Anschlusselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2700470

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - Ja

  • Geeignet für Winkelmontage - Nein

  • Geeignet für Bodenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356560955

Sonepar Artikelnummer

120464103

Hersteller Artikelnummer

2700470

Hersteller Typ

PSD-S CE-TM SCREW/W

Hersteller Artikel Nr.:

2700470

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Rohrmontage:

Ja

Geeignet für Winkelmontage:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.084 kg

Anschlusselement mit Schraubanschlussklemmen für Rohrmontage