Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Anschlusselement

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Anschlusselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2700093

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - Nein

  • Geeignet für Winkelmontage - Nein

  • Geeignet für Bodenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356490986

Sonepar Artikelnummer

120464223

Hersteller Artikelnummer

2700093

Hersteller Typ

PSD-S CE-SM SCREW

Hersteller Artikel Nr.:

2700093

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Geeignet für Winkelmontage:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.095 kg

Anschlusselement mit Schraubanschlussklemmen für Bodenmontage