Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Anschlusselement

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Anschlusselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1018742

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

  • Geeignet für Rohrmontage - Nein

  • Geeignet für Winkelmontage - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626503783

Sonepar Artikelnummer

121321599

Hersteller Artikelnummer

1018742

Hersteller Typ

PSD-S 50 CE BR-SM/HCR

Hersteller Artikel Nr.:

1018742

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Geeignet für Winkelmontage:

Nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.114 kg

Basis für vertikale Montage