PHOENIX CONTACT - Anschlusshaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1143034
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 30 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8
Bemessungsspannung - 120 V
Gehäusefarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151130312
Sonepar Artikelnummer
121325010
Hersteller Artikelnummer
1143034
Hersteller Typ
SACB-C-H180-8/ 8-30,0PUR SCO P
Hersteller Artikel Nr.:
1143034
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
30 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Bemessungsspannung:
120 V
Gehäusefarbe:
sonstige
Kabellänge konfigurierbar:
Nein
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
0
Betriebsspannung:
120 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
2 A
Max. Summenstrom:
10 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Potentialtrennung:
Nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
Nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
54 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
3.459 kg


