Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Anschlusshaube

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Anschlusshaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1537899

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 15 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Bemessungsspannung - 120 V

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356074759

Sonepar Artikelnummer

121338136

Hersteller Artikelnummer

1537899

Hersteller Typ

SACB-C-H180-4/ 8-15,0PUR SCO

Hersteller Artikel Nr.:

1537899

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

15 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Bemessungsspannung:

120 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabellänge konfigurierbar:

Nein

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

0

Betriebsspannung:

120 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

2 A

Max. Summenstrom:

10 A

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Potentialtrennung:

Nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

Nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

Ja

Betriebstemperatur:

-30 .. 80 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

58 mm

Höhe:

21 mm

Tiefe:

34 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.930 kg

Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-Buchse Metall / QUICKON, Anzahl der Steckplätze: 4, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein, Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 15 m, Schirmung: nein