PHOENIX CONTACT - Anschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0404017
Sammelschienendicke - 3 .. 6 mm
Sammelschienenbreite - 6 .. 10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918001841
Sonepar Artikelnummer
120372860
Hersteller Artikelnummer
0404017
Hersteller Typ
AK 4
Hersteller Artikel Nr.:
0404017
Sammelschienendicke:
3 .. 6 mm
Sammelschienenbreite:
6 .. 10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
41 A
Breite der Klemme:
7 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


