PHOENIX CONTACT - Anschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0421029
Sammelschienendicke - 3 .. 6 mm
Sammelschienenbreite - 6 .. 10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918001926
Sonepar Artikelnummer
120372865
Hersteller Artikelnummer
0421029
Hersteller Typ
AKG 4 GNYE
Hersteller Artikel Nr.:
0421029
Sammelschienendicke:
3 .. 6 mm
Sammelschienenbreite:
6 .. 10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
41 A
Breite der Klemme:
7 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


