PHOENIX CONTACT - Anschlussverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2760623
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsspannung - 60 V
Tiefe - 47.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918064327
Sonepar Artikelnummer
120462901
Hersteller Artikelnummer
2760623
Hersteller Typ
PSM PTK
Hersteller Artikel Nr.:
2760623
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsspannung:
60 V
Tiefe:
47.3 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
89.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.086 kg


