PHOENIX CONTACT - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2701186
Antennengewinn - 9 dBi
Omnidirektional - Nein
Anschluss - N
Montageart - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717182
Sonepar Artikelnummer
120461976
Hersteller Artikelnummer
2701186
Hersteller Typ
ANT-DIR-2459-01
Hersteller Artikel Nr.:
2701186
Antennengewinn:
9 dBi
Omnidirektional:
Nein
Anschluss:
N
Montageart:
Wandmontage
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Polarisation:
horizontal
Öffnungswinkel horizontal:
75 °
Öffnungswinkel vertikal:
55 °
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
100 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
35 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 75 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.210 kg


