PHOENIX CONTACT - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2885919
Antennengewinn - 6 dBi
Omnidirektional - Ja
Anschluss - N
Montageart - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356146319
Sonepar Artikelnummer
120462606
Hersteller Artikelnummer
2885919
Hersteller Typ
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0
Hersteller Artikel Nr.:
2885919
Antennengewinn:
6 dBi
Omnidirektional:
Ja
Anschluss:
N
Montageart:
Wandmontage
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Polarisation:
horizontal
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
30 °
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
250 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
22 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 75 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.389 kg


