PHOENIX CONTACT - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702137
Antennengewinn - 3.5 dBi
Montageart - Wandmontage
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626006512
Sonepar Artikelnummer
120462735
Hersteller Artikelnummer
2702137
Hersteller Typ
ANT-DIR-868-01
Hersteller Artikel Nr.:
2702137
Antennengewinn:
3.5 dBi
Montageart:
Wandmontage
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Öffnungswinkel horizontal:
135 °
Öffnungswinkel vertikal:
90 °
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
100 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
35 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 75 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.519 kg


