PHOENIX CONTACT - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2867623
Antennengewinn - 9 dBi
Anschluss - N
Montageart - Wandmontage
Geeignet für Innenräume - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918939007
Sonepar Artikelnummer
120463214
Hersteller Artikelnummer
2867623
Hersteller Typ
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0
Hersteller Artikel Nr.:
2867623
Antennengewinn:
9 dBi
Anschluss:
N
Montageart:
Wandmontage
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
15 °
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
625 mm
Breite:
25 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 75 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.853 kg


