PHOENIX CONTACT - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702136
Antennengewinn - 4 dBi
Montageart - Wandmontage
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356995863
Sonepar Artikelnummer
120463926
Hersteller Artikelnummer
2702136
Hersteller Typ
ANT-OMNI-868-01
Hersteller Artikel Nr.:
2702136
Antennengewinn:
4 dBi
Montageart:
Wandmontage
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
30 °
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
620 mm
Tiefe:
20 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 75 °C
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.482 kg


