PHOENIX CONTACT - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2701362
Antennengewinn - 2 dBi
Omnidirektional - Ja
Anschluss - R-SMA
Montageart - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356743471
Sonepar Artikelnummer
120464728
Hersteller Artikelnummer
2701362
Hersteller Typ
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA
Hersteller Artikel Nr.:
2701362
Antennengewinn:
2 dBi
Omnidirektional:
Ja
Anschluss:
R-SMA
Montageart:
Wandmontage
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Polarisation:
horizontal
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
75 °
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Ja
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Höhe:
82.5 mm
Breite:
7.8 mm
Tiefe:
7.8 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 65 °C
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.070 kg


