PHOENIX CONTACT - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1396316
Montageart - Wandmontage
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Öffnungswinkel horizontal - 360 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151780616
Sonepar Artikelnummer
121201769
Hersteller Artikelnummer
1396316
Hersteller Typ
ANT-OMNI-0671-01
Hersteller Artikel Nr.:
1396316
Montageart:
Wandmontage
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
70 °
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
158 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
24 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 70 °C
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.141 kg


