PHOENIX CONTACT - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1396318
Montageart - Wandmontage
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Öffnungswinkel horizontal - 360 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151780524
Sonepar Artikelnummer
121201770
Hersteller Artikelnummer
1396318
Hersteller Typ
ANT-OMNI-0671-02
Hersteller Artikel Nr.:
1396318
Montageart:
Wandmontage
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
55 °
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
77.7 mm
Breite:
39.7867 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.127 kg


