PHOENIX CONTACT - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1284780
Montageart - sonstige
Mit Anschlusskabel - Nein
Höhe - 21.9 mm
Breite - 21.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151490621
Sonepar Artikelnummer
121327626
Hersteller Artikelnummer
1284780
Hersteller Typ
ANT-OMNI-2459-04
Hersteller Artikel Nr.:
1284780
Montageart:
sonstige
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
21.9 mm
Breite:
21.9 mm
Tiefe:
22 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.050 kg


