PHOENIX CONTACT - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1361276
Öffnungswinkel horizontal - 360 °
Öffnungswinkel vertikal - 40 °
Mit Anschlusskabel - Nein
Höhe - 584 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151698805
Sonepar Artikelnummer
121328980
Hersteller Artikelnummer
1361276
Hersteller Typ
ANT-OMNI-900-5
Hersteller Artikel Nr.:
1361276
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
40 °
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
584 mm
Tiefe:
38.1 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.673 kg


