PHOENIX CONTACT - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2701347
Montageart - Wandmontage
Öffnungswinkel horizontal - 360 °
Öffnungswinkel vertikal - 25 °
Mit Anschlusskabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356739399
Sonepar Artikelnummer
121357227
Hersteller Artikelnummer
2701347
Hersteller Typ
ANT-OMNI-5900-01
Hersteller Artikel Nr.:
2701347
Montageart:
Wandmontage
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
25 °
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
130 mm
Tiefe:
16 mm
Schutzart (IP):
IP64
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-45 .. 70 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.270 kg


