PHOENIX CONTACT - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2701408
Montageart - sonstige
Öffnungswinkel horizontal - 360 °
Öffnungswinkel vertikal - 30 °
Mit Anschlusskabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356746731
Sonepar Artikelnummer
121357232
Hersteller Artikelnummer
2701408
Hersteller Typ
ANT-OMNI-2459-02
Hersteller Artikel Nr.:
2701408
Montageart:
sonstige
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
30 °
Mit Anschlusskabel:
Nein
Tiefe:
23 mm
Schutzart (IP):
IP68
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.059 kg


