PHOENIX CONTACT - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702898
Montageart - sonstige
Öffnungswinkel horizontal - 360 °
Öffnungswinkel vertikal - 25 °
Mit Anschlusskabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626378992
Sonepar Artikelnummer
121357432
Hersteller Artikelnummer
2702898
Hersteller Typ
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N
Hersteller Artikel Nr.:
2702898
Montageart:
sonstige
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
25 °
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
51 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
92 mm
Schutzart (IP):
IP68
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 80 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.233 kg


