PHOENIX CONTACT - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2867801
Montageart - Direktmontage
Öffnungswinkel horizontal - 168 °
Öffnungswinkel vertikal - 78 °
Mit Anschlusskabel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918976668
Sonepar Artikelnummer
121358204
Hersteller Artikelnummer
2867801
Hersteller Typ
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N
Hersteller Artikel Nr.:
2867801
Montageart:
Direktmontage
Öffnungswinkel horizontal:
168 °
Öffnungswinkel vertikal:
78 °
Mit Anschlusskabel:
Ja
Länge des Anschlusskabels:
0.6 m
Höhe:
170 mm
Breite:
60 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 80 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
1.205 kg


