PHOENIX CONTACT - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2867814
Montageart - Direktmontage
Öffnungswinkel horizontal - 100 °
Öffnungswinkel vertikal - 62 °
Mit Anschlusskabel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918976699
Sonepar Artikelnummer
121358205
Hersteller Artikelnummer
2867814
Hersteller Typ
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N
Hersteller Artikel Nr.:
2867814
Montageart:
Direktmontage
Öffnungswinkel horizontal:
100 °
Öffnungswinkel vertikal:
62 °
Mit Anschlusskabel:
Ja
Länge des Anschlusskabels:
0.6 m
Höhe:
172 mm
Breite:
60.5 mm
Tiefe:
304.8 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 80 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
1.236 kg


