PHOENIX CONTACT - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904801
Montageart - Wandmontage
Öffnungswinkel horizontal - 360 °
Mit Anschlusskabel - Ja
Höhe - 89 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356902113
Sonepar Artikelnummer
121358927
Hersteller Artikelnummer
2904801
Hersteller Typ
RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA
Hersteller Artikel Nr.:
2904801
Montageart:
Wandmontage
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Mit Anschlusskabel:
Ja
Höhe:
89 mm
Breite:
3 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 75 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.125 kg


