PHOENIX CONTACT - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904802
Montageart - sonstige
Öffnungswinkel horizontal - 360 °
Öffnungswinkel vertikal - 50 °
Mit Anschlusskabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356916844
Sonepar Artikelnummer
121358928
Hersteller Artikelnummer
2904802
Hersteller Typ
RAD-900-ANT-OMNI-2-N
Hersteller Artikel Nr.:
2904802
Montageart:
sonstige
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
50 °
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
84 mm
Tiefe:
36 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.172 kg


