PHOENIX CONTACT - Antennenbarriere

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702198
Steckverbindertyp - sonstige
Impedanz - 50 Ohm
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85177100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626033730
Sonepar Artikelnummer
121357325
Hersteller Artikelnummer
2702198
Hersteller Typ
BAR-ANT-N-N-EX
Hersteller Artikel Nr.:
2702198
Steckverbindertyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.160 kg
Antennenbarriere für die Schaltschrankdurchführung, Zündschutzart: Ex i, Schutzart: IP65, Installation Barriere: Zone 2 / 22, Installation Antenne: im Staub- und Gas-Ex-Bereich, Frequenzbereich: 0,3 GHz ... 6 GHz, Anschluss: 2 x N (female), ATEX-, IECEx-Zulassung


