PHOENIX CONTACT - Antennenkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903263
Kabeltyp - sonstige
Länge - 0.5 m
Impedanz - 50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356743686
Sonepar Artikelnummer
120463837
Hersteller Artikelnummer
2903263
Hersteller Typ
RAD-PIG-RSMA/N-0.5
Hersteller Artikel Nr.:
2903263
Kabeltyp:
sonstige
Länge:
0.5 m
Impedanz:
50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Schirmungsmaß:
0 dB
Abschirmung:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.058 kg


