PHOENIX CONTACT - Antennenkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2701402
Kabeltyp - sonstige
Länge - 0.5 m
Impedanz - 50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356746816
Sonepar Artikelnummer
120463890
Hersteller Artikelnummer
2701402
Hersteller Typ
RAD-PIG-EF316-N-RSMA
Hersteller Artikel Nr.:
2701402
Kabeltyp:
sonstige
Länge:
0.5 m
Impedanz:
50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Farbe:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Schirmungsmaß:
1 dB
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.053 kg


