PHOENIX CONTACT - Antennenkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903266
Kabeltyp - sonstige
Länge - 3 m
Impedanz - 50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356743464
Sonepar Artikelnummer
120463968
Hersteller Artikelnummer
2903266
Hersteller Typ
RAD-PIG-RSMA/N-3
Hersteller Artikel Nr.:
2903266
Kabeltyp:
sonstige
Länge:
3 m
Impedanz:
50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Schirmungsmaß:
1 dB
Abschirmung:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.148 kg


